Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BO-ALEV 127K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO-ALEV_127K_578633.jpg
BO-ALEV_127K_578633.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BO-ALEV 127K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BO-ALEV 127K
EAN/GTIN:
     4047526578633
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie BOsolide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 2,593 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 170 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 300 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
170 mm
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
2,593
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Tragfähigkeit bei 4km/h:
300 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen 125mm 300kg, polyurethan reifen, schwerlastrollen blickle, BO-ALEV 127K, 301BO-ALEV 127K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.