Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BO-G 200G BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO-G_200G_035063.jpg
BO-G_200G_035063.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BO-G 200G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BO-G 200G
EAN/GTIN:
     4047526035068
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
schwerlastrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Rad aus GussGehäuse: Serie BOsolide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie Grobuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medienbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenbei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achtenSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 180–220 HB Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 6,65 hitzebeständig: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 130 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1100 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 245 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 120 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1100 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
180–220 HB
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
245 mm
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
6,65
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
120 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
130
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1100 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, 301BO-G 200G, BO-G 200G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.