Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BRA-TPA 75K-ELS-FK BLICKLE Apparate-Bockrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRA-TPA_75K-ELS-FK_630285.jpg
BRA-TPA_75K-ELS-FK_630285.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BRA-TPA 75K-ELS-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BRA-TPA 75K-ELS-FK
EAN/GTIN:
     4047526630287
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 75mm blickle
apparaterolle
Apparate-Bockrolle mit Rückenloch, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie BRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, PATHelektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 98 Gewicht kg: 0,204 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 25 Rad-Ø: 75 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 50 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 98 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 75 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 50 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
98 mm
Gesamthöhe mm:
98
Gewicht kg:
0,204
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
75 mm
Radbreite:
25
Rad-Ø:
75
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
50
Tragfähigkeit bei 4km/h:
50 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 75mm, 301BRA-TPA 75K-ELS-FK, BRA-TPA 75K-ELS-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 19 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.