Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BRA-TPA 75K-FK BLICKLE Apparate-Bockrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRA-TPA_75K-FK_567438.jpg
BRA-TPA_75K-FK_567438.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BRA-TPA 75K-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BRA-TPA 75K-FK
EAN/GTIN:
     4047526567439
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 75mm blickle
apparaterolle
Apparate-Bockrolle mit Rückenloch, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie BRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 98 Gewicht kg: 0,204 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 25 Rad-Ø: 75 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 75 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 98 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 75 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 75 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
98 mm
Gesamthöhe mm:
98
Gewicht kg:
0,204
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
75 mm
Radbreite:
25
Rad-Ø:
75
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
75
Tragfähigkeit bei 4km/h:
75 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 75mm, 301BRA-TPA 75K-FK, BRA-TPA 75K-FK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,74*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 23,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 28 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.