Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSFE-GB 200K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSFE-GB_200K_755415.jpg
BSFE-GB_200K_755415.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSFE-GB 200K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSFE-GB 200K
EAN/GTIN:
     4047526078126
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle mit Polyurethanfeder, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BSFEbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freihervorragende Dämpfungseigenschaften durch Elastomerfederwartungsfreie SchwingenlagerungRad: Serie GBLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 265 Gewicht kg: 10,134 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1000
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
265
Gewicht kg:
10,134
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Bockrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,31*
€ 493,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,74*
€ 473,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 390,47*
€ 464,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,81*
€ 391,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.