Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSFE-GB 202K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSFE-GB_202K_755416.jpg
BSFE-GB_202K_755416.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSFE-GB 202K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSFE-GB 202K
EAN/GTIN:
     4047526078140
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle mit Polyurethanfeder, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BSFEbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freihervorragende Dämpfungseigenschaften durch Elastomerfederwartungsfreie SchwingenlagerungRad: Serie GBLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 275 Gewicht kg: 16,15 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 175 x 140 Produkttyp: Gefederte Bockrolle Radbreite: 80 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1600
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
275
Gewicht kg:
16,15
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
175 x 140
Produkttyp:
Gefederte Bockrolle
Radbreite:
80
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,39*
€ 865,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,39*
€ 853,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,12*
€ 792,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,91*
€ 761,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,30*
€ 731,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.