Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSFE-SE 160K-SG BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle mit PU-Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSFE-SE_160K-SG_431056.jpg
BSFE-SE_160K-SG_431056.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSFE-SE 160K-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSFE-SE 160K-SG
EAN/GTIN:
     4047526431051
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle mit Polyurethanfeder, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper, spurlos grauGehäuse: Serie BSFEbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freihervorragende Dämpfungseigenschaften durch Elastomerfederwartungsfreie SchwingenlagerungRad: Serie SEReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 7,75 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450 Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Gefederte Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 450 kg Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 245 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
245 mm
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
7,75
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Tragfähigkeit bei 4km/h:
450 kg
Typ:
Gefederte Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, bockrolle 160 mm vollgummi stahlfelge, polyurethan reifen, schwerlastrollen blickle, BSFE-SE 160K-SG, 301BSFE-SE 160K-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,44*
€ 390,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,76*
€ 362,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.