Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSFN-SE 160K-SG BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle mit Stahlfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSFN-SE_160K-SG_369488.jpg
BSFN-SE_160K-SG_369488.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSFN-SE 160K-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSFN-SE 160K-SG
EAN/GTIN:
     4047526369484
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper, spurlos grauGehäuse: Serie BSFNbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freirobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie SchwingenlagerungRad: Serie SEReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 7,96 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 245 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Gefederte Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 100 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 450 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
245 mm
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
7,96
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
100 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Tragfähigkeit bei 4km/h:
450 kg
Typ:
Gefederte Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, bockrolle 160 mm vollgummi stahlfelge, polyurethan reifen, schwerlastrollen blickle, BSFN-SE 160K-SG, 301BSFN-SE 160K-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,74*
€ 381,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,06*
€ 370,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.