Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BX-POEV 200KD-SG BLICKLE Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BX-POEV_200KD-SG_550624.jpg
BX-POEV_200KD-SG_550624.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BX-POEV 200KD-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BX-POEV 200KD-SG
EAN/GTIN:
     4047526550622
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
schwerlastrolle
Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff,klein, mit zusätzlicher KugellagerabdichtungGehäuse: Serie BXhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtunghohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 1,968 Lagerart: Kugellager (CC) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 245 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
245 mm
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
1,968
Lagerart:
Kugellager (CC)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, 301BX-POEV 200KD-SG, BX-POEV 200KD-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.