Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301DSPK 120K BLICKLE Doppel-Spurkranz-Rad aus Vollstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSPK_120K_268367.jpg
DSPK_120K_268367.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301DSPK 120K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     DSPK 120K
EAN/GTIN:
     4047526268367
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
rad mit spurkranz
Doppel-Spurkranz-Rad aus VollstahlRad:Vergütungsstahl, gedreht, Härte 190–230 HBleicht geölte OberflächeV-förmige Lauffläche (für Winkelstahl)äußerst geringer Rollwiderstandextrem verschleißfestbesonders hohe statische und dynamische TragfähigkeitSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °Cbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenelektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 190–230 HB elektrisch leitfähig: x Farbe Laufbelag: silber Gewicht kg: 2,207 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: Vergütungsstahl Nabenlänge mm: 33 Produkttyp: Doppelspurkranzrad Radbreite: 33 Rad-Ø: 120 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 120 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 600 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 33 mm Typ: Doppelspurkranzrad Rad Durchmesser: 120 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 120 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 600 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
190–230 HB
elektrisch leitfähig:
x
Farbe Laufbelag:
silber
Gewicht kg:
2,207
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
Vergütungsstahl
Nabenlänge:
33 mm
Nabenlänge mm:
33
Produkttyp:
Doppelspurkranzrad
Rad Durchmesser:
120 mm
Radbreite:
33
Rad-Ø:
120
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
120 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
120
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
600
Tragfähigkeit bei 4km/h:
600 kg
Typ:
Doppelspurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: 301DSPK 120K, DSPK 120K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 127,99*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,52*
€ 138,55*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 201,50*
€ 242,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 13 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.