Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301DSPK 125K BLICKLE Doppel-Spurkranz-Rad aus Vollstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSPK_125K_268375.jpg
DSPK_125K_268375.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301DSPK 125K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     DSPK 125K
EAN/GTIN:
     4047526268374
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
rad mit spurkranz
Doppel-Spurkranz-Rad aus VollstahlRad:Vergütungsstahl, gedreht, Härte 190–230 HBleicht geölte OberflächeV-förmige Lauffläche (für Winkelstahl)äußerst geringer Rollwiderstandextrem verschleißfestbesonders hohe statische und dynamische TragfähigkeitSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °Cbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenRäder mit breiter Lauffläche, die den Einsatz auch außerhalb der Laufschienen erlaubenTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 190–230 HB elektrisch leitfähig: x Farbe Laufbelag: silber Gewicht kg: 3,948 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: Vergütungsstahl Nabenlänge mm: 50 Produkttyp: Doppelspurkranzrad Radbreite: 50 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 120 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1200 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 50 mm Typ: Doppelspurkranzrad Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 120 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1200 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
190–230 HB
elektrisch leitfähig:
x
Farbe Laufbelag:
silber
Gewicht kg:
3,948
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
Vergütungsstahl
Nabenlänge:
50 mm
Nabenlänge mm:
50
Produkttyp:
Doppelspurkranzrad
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
120 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
120
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1200 kg
Typ:
Doppelspurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: 301DSPK 125K, DSPK 125K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 124,03*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,31*
€ 136,11*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 240,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 13 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.