Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GTHN 100/25H7 BLICKLE Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTHN_100_25H7_459776.jpg
GTHN_100_25H7_459776.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GTHN 100/25H7
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GTHN 100/25H7
EAN/GTIN:
     4047526459772
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster GraugussAchsbohrung und Nabennut nach DIN 6885lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 0,929 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Nabennut Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 40 Produkttyp: Antriebsrad Radbreite: 40 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Achslochdurchmesser: 25 mm Nabenlänge: 40 mm Typ: Antriebsrad Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
0,929
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Nabennut
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
40 mm
Nabenlänge mm:
40
Produkttyp:
Antriebsrad
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: blickle schwerlastrad bh-gth 160k, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, GTHN 100/25H7, 301GTHN 100/25H7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,73*
€ 101,33*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 80,00*
€ 102,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 13 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.