Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301HTH 85X120/25-124K BLICKLE Gabelhubwagen-Rolle mit PU-Laufbelag Extrathane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTH_85x120_25-124K_710012.jpg
HTH_85x120_25-124K_710012.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301HTH 85X120/25-124K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     HTH 85X120/25-124K
EAN/GTIN:
     4047526710019
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:MetallSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 92 Shore A Einspannlänge mm: 124 Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 1,704 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Metall Produkttyp: Hubwagenrolle Radbreite: 120 Rad-Ø: 85 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1130 Achslochdurchmesser: 25 mm Einspannlänge: 124 mm Kugellager Typ: 6005 ZZV Typ: Hubwagenrolle Rad Durchmesser: 85 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1130 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
92 Shore A
Einspannlänge:
124 mm
Einspannlänge mm:
124
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
1,704
kontaktverfärbungsfrei:
x
Kugellager Typ:
6005 ZZV
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Metall
Produkttyp:
Hubwagenrolle
Rad Durchmesser:
85 mm
Radbreite:
120
Rad-Ø:
85
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1130
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1130 kg
Typ:
Hubwagenrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, HTH 85X120/25-124K, 301HTH 85X120/25-124K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 97,52*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,47*
€ 108,49*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 129,88*
€ 164,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.