Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-ALEV 125K-ST BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-ALEV_125K-ST_299867.jpg
L-ALEV_125K-ST_299867.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-ALEV 125K-ST
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-ALEV 125K-ST
EAN/GTIN:
     4047526299866
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 1,36 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
1,36
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle vollgummi 125 mm feststeller, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301L-ALEV 125K-ST, L-ALEV 125K-ST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,29*
€ 96,90*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 98,33*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 154,64*
€ 189,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.