Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-G 200G-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-G_200G-FI_025643.jpg
L-G_200G-FI_025643.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-G 200G-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-G 200G-FI
EAN/GTIN:
     4047526025649
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 200/50/10...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus GussGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie Grobuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medienbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenbei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achtenSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 180–220 HB Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 6,44 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
180–220 HB
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
6,44
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, 301L-G 200G-FI, L-G 200G-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.