Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-PO 160R-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-PO_160R-FI_580043.jpg
L-PO_160R-FI_580043.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-PO 160R-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-PO 160R-FI
EAN/GTIN:
     4047526580049
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 160 mm
lenkrolle mit feststeller
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 2,53 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
2,53
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Weitere Suchbegriffe: L-PO 160R-FI, 301L-PO 160R-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.