Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-PPN 150G-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-PPN_150G-FI_762806.jpg
L-PPN_150G-FI_762806.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-PPN 150G-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-PPN 150G-FI
EAN/GTIN:
     4047526098698
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
blickle lenkrolle mit anschraubplat...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus PolypropylenGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PPNhochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 60 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 2,282 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
60 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
2,282
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, L-PPN 150G-FI, 301L-PPN 150G-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.