| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301L-PPN 150R-FI Herst.-Nr.: L-PPN 150R-FI EAN/GTIN: 4047526098711 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus PolypropylenGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PPNhochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 60 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 2,308 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Anschraubplatte | Belagshärte: | 60 Shore D | Farbe Laufbelag: | natur-weiß | Farbe Radkörper: | natur-weiß | Gesamthöhe mm: | 190 | Gewicht kg: | 2,308 | Lagerart: | Rollenlager | Material Laufbelag: | Kunststoff | Material Radkörper: | hochwertiges Polypropylen | Plattenmaße mm: | 140 x 110 | Produkttyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Radbreite: | 50 | Rad-Ø: | 150 | spurlos: | x | Temperaturbeständigkeit max °C: | 60 | Temperaturbeständigkeit min °C: | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 301L-PPN 150R-FI, L-PPN 150R-FI |
| | |
| |