Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-RD 200K-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-RD_200K-FI_078543.jpg
L-RD_200K-FI_078543.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-RD 200K-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-RD 200K-FI
EAN/GTIN:
     4047526078546
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 200 x 50 mm mit tpe-berei...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie RDReifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 65 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CVerschraubte AusführungTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 4,02 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
4,02
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, L-RD 200K-FI, 301L-RD 200K-FI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 144,32*
€ 178,66*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,30*
€ 199,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.