Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-V 162R-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-V_162R-FI_037416.jpg
L-V_162R-FI_037416.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-V 162R-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-V 162R-FI
EAN/GTIN:
     4047526037413
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 160 mm mit feststeller bl...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte AusführungGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 3,216 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 40 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
3,216
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
40
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
135
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, L-V 162R-FI, 301L-V 162R-FI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,77*
€ 131,40*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 133,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 119,03*
€ 146,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.