Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-VWPP 125G-FI-SG-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-VWPP_125G-FI-SG-FA_747246.jpg
L-VWPP_125G-FI-SG-FA_747246.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-VWPP 125G-FI-SG-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-VWPP 125G-FI-SG-FA
EAN/GTIN:
     4047526111014
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle vollgummi 125 mm feststel...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VWPPReifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe grau, spurlos (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CRad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem ReifenfußPannensichere Alternative für LufträderTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 50 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 1,05 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 38 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 50
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
50 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
1,05
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
38
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
50
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, L-VWPP 125G-FI-SG-FA, 301L-VWPP 125G-FI-SG-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.