Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301L-VWPP 200R-FI-SG BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-VWPP_200R-FI-SG_849956.jpg
L-VWPP_200R-FI-SG_849956.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301L-VWPP 200R-FI-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-VWPP 200R-FI-SG
EAN/GTIN:
     4047526158163
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 200 x 50 mm mit tpe-berei...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VWPPReifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe grau, spurlos (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CRad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem ReifenfußPannensichere Alternative für LufträderTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 50 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 3,332 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
50 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
3,332
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, L-VWPP 200R-FI-SG, 301L-VWPP 200R-FI-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.