Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LE-PATH 100K-FI-ELS-FK BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE-PATH_100K-FI-ELS-FK_852150.jpg
LE-PATH_100K-FI-ELS-FK_852150.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LE-PATH 100K-FI-ELS-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LE-PATH 100K-FI-ELS-FK
EAN/GTIN:
     4047526188382
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller plattengr...
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig,spurlosGehäuse: Serie LEStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,782 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 130
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,782
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
130
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 100 mm, 301LE-PATH 100K-FI-ELS-FK, LE-PATH 100K-FI-ELS-FK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 70,59*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,52*
€ 75,94*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 90,95*
€ 114,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.