Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LE-PO 75G-FI-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE-PO_75G-FI-FA_537977.jpg
LE-PO_75G-FI-FA_537977.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LE-PO 75G-FI-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LE-PO 75G-FI-FA
EAN/GTIN:
     4047526012991
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle 1...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 75mm
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LEStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 100 Gewicht kg: 0,622 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 75 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
100
Gewicht kg:
0,622
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
75
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Weitere Suchbegriffe: 301LE-PO 75G-FI-FA, LE-PO 75G-FI-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.