Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LE-POEV 125KD-FI-SB-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE-POEV_125KD-FI-SB-FA_749602.jpg
LE-POEV_125KD-FI-SB-FA_749602.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LE-POEV 125KD-FI-SB-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LE-POEV 125KD-FI-SB-FA
EAN/GTIN:
     4047526014018
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blau, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LEStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtunghohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,985 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 37 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,985
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
37
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser, 301LE-POEV 125KD-FI-SB-FA, LE-POEV 125KD-FI-SB-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.