Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LE-POEV 160KD-CS11-SG-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE-POEV_160KD-CS11-SG-FA_850184.jpg
LE-POEV_160KD-CS11-SG-FA_850184.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LE-POEV 160KD-CS11-SG-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LE-POEV 160KD-CS11-SG-FA
EAN/GTIN:
     4047526161767
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Zenralfeststeller 'central-stop', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LEStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtunghohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 2,302 Lagerart: Kugellager (CC) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
2,302
Lagerart:
Kugellager (CC)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, LE-POEV 160KD-CS11-SG-FA, 301LE-POEV 160KD-CS11-SG-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.