Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LE-POEV 160XK-SG-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE-POEV_160XK-SG-FA_850208.jpg
LE-POEV_160XK-SG-FA_850208.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LE-POEV 160XK-SG-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LE-POEV 160XK-SG-FA
EAN/GTIN:
     4047526162122
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle vollgummi
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte; Rad: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll", sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend, auf den Radkörper aufvulkanisiert.; Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”.; Laufbelagsfarbe: grau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufvulkanisiert.; Radkörperfarbe; schwarz; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 54 Belagshärte: 65° Shore A Gesamthöhe: 195 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 160 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
54
Belagshärte:
65° Shore A
Gesamthöhe:
195
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
160
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen gummiräder, LE-POEV 160XK-SG-FA, 301LE-POEV 160XK-SG-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.