| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301LE-POEV 200KD-FI-FA Herst.-Nr.: LE-POEV 200KD-FI-FA EAN/GTIN: 4047526014650 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung, mit Fadenschutz ausStahlGehäuse: Serie LEStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtunghohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 3,086 Lagerart: Kugellager (CC) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Anschraubplatte | Belagshärte: | 65 Shore A | Farbe Laufbelag: | schwarz | Farbe Radkörper: | schwarz | Gesamthöhe mm: | 235 | Gewicht kg: | 3,086 | Lagerart: | Kugellager (CC) | Material Laufbelag: | Gummi | Material Radkörper: | hochwertiges Polyamid 6 | Plattenmaße mm: | 140 x 110 | Produkttyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Radbreite: | 50 | Rad-Ø: | 200 | Temperaturbeständigkeit max °C: | 70 | Temperaturbeständigkeit min °C: | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LE-POEV 200KD-FI-FA, 301LE-POEV 200KD-FI-FA |
| | |
| |