Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LE-POEV 200R-FI-SB BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE-POEV_200R-FI-SB_698647.jpg
LE-POEV_200R-FI-SB_698647.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LE-POEV 200R-FI-SB
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LE-POEV 200R-FI-SB
EAN/GTIN:
     4047526698645
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen vollgummi 200mm
schwerlastrollen lenkrollen
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blauGehäuse: Serie LEStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 2,877 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
2,877
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, 301LE-POEV 200R-FI-SB, LE-POEV 200R-FI-SB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 119,45*
€ 149,62*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 158,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 11 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.