Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LE-VE 125R-FI-EL BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE-VE_125R-FI-EL_483149.jpg
LE-VE_125R-FI-EL_483149.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LE-VE 125R-FI-EL
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LE-VE 125R-FI-EL
EAN/GTIN:
     4047526483142
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie LEStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VEReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 1,101 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 38 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
1,101
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
38
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, lenkrolle, 301LE-VE 125R-FI-EL, LE-VE 125R-FI-EL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
92
Frei Haus
ab € 43,48*
€ 58,88*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,47*
€ 67,34*
7 Tage
92
Frei Haus
ab € 88,44*
€ 111,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 22 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.