| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301LE-VPP 150R-FI-FA Herst.-Nr.: LE-VPP 150R-FI-FA EAN/GTIN: 4047526016326 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LEStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPPReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 2,241 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 40 Rad-Ø: 150 Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Anschraubplatte | Belagshärte: | 80 Shore A | Farbe Laufbelag: | schwarz | Farbe Radkörper: | schwarz | Gesamthöhe mm: | 190 | Gewicht kg: | 2,241 | Lagerart: | Rollenlager | Material Laufbelag: | Gummi | Material Radkörper: | hochwertiges Polypropylen | Plattenmaße mm: | 140 x 110 | Produkttyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Radbreite: | 40 | Rad-Ø: | 150 | Temperaturbeständigkeit max °C: | 60 | Temperaturbeständigkeit min °C: | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 135 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LE-VPP 150R-FI-FA, 301LE-VPP 150R-FI-FA |
| | |
| |