Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LER-PO 125K BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LER-PO_125K_585570.jpg
LER-PO_125K_585570.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LER-PO 125K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LER-PO 125K
EAN/GTIN:
     4047526585570
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinGehäuse: Serie LERStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinhohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,675 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 70 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,675
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
70
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrolle, LER-PO 125K, 301LER-PO 125K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.