Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LER-VE 150R-SG-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LER-VE_150R-SG-FA_659664.jpg
LER-VE_150R-SG-FA_659664.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LER-VE 150R-SG-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LER-VE 150R-SG-FA
EAN/GTIN:
     4047526659660
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
rückenloch lenkrolle 150mm
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LERStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VEReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlosFelge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 2,007 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 88 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
2,007
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
88
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
40
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
135
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen gummiräder, LER-VE 150R-SG-FA, 301LER-VE 150R-SG-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 14 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.