Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LER-VE 150R-SG BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LER-VE_150R-SG_698399.jpg
LER-VE_150R-SG_698399.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LER-VE 150R-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LER-VE 150R-SG
EAN/GTIN:
     4047526698393
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
rückenloch lenkrolle 150mm
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie LERStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VEReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlosFelge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 1,904 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 88 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
1,904
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
88
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
40
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
135
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen gummiräder, 301LER-VE 150R-SG, LER-VE 150R-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 16 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.