Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LER-VE 160R BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LER-VE_160R_491894.jpg
LER-VE_160R_491894.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LER-VE 160R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LER-VE 160R
EAN/GTIN:
     4047526491895
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle vollgummi gesamthöhe 195m...
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Serie LERStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VEReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 2,161 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 88 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
2,161
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
88
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
40
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
135
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen gummiräder, 301LER-VE 160R, LER-VE 160R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 68,57*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,76*
€ 77,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.