Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEX-VPP 150XR-SG BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEX-VPP_150XR-SG_644617.jpg
LEX-VPP_150XR-SG_644617.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEX-VPP 150XR-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEX-VPP 150XR-SG
EAN/GTIN:
     4047526644611
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 150mm vollgummi
Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie LEXhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigzweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPPReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlosFelge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 1,733 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 150 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
1,733
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
40
Rad-Ø:
150
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
135
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen gummiräder, LEX-VPP 150XR-SG, 301LEX-VPP 150XR-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.