Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEXR-PATH 80G-FI BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEXR-PATH_80G-FI_582411.jpg
LEXR-PATH_80G-FI_582411.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEXR-PATH 80G-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEXR-PATH 80G-FI
EAN/GTIN:
     4047526582418
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle 1...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 80mm
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie LEXRhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffenzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietungsämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 102 Gewicht kg: 0,568 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 70 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 80 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
102
Gewicht kg:
0,568
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
70
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
80
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Weitere Suchbegriffe: LEXR-PATH 80G-FI, 301LEXR-PATH 80G-FI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 93,99*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,71*
€ 107,73*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 180,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 13 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.