Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEXR-PO 125G-FI BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEXR-PO_125G-FI_464313.jpg
LEXR-PO_125G-FI_464313.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEXR-PO 125G-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEXR-PO 125G-FI
EAN/GTIN:
     4047526464318
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle 1...
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LEXRhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffenzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietungsämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,76 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 70 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,76
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
70
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, 301LEXR-PO 125G-FI, LEXR-PO 125G-FI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 104,09*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,90*
€ 118,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 11 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.