Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEXR-PO 150XR BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEXR-PO_150XR_697334.jpg
LEXR-PO_150XR_697334.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEXR-PO 150XR
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEXR-PO 150XR
EAN/GTIN:
     4047526697334
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
rückenloch lenkrolle 150mm
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LEXRhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffenzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietungsämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 1,36 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 88 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
1,36
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
88
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle, LEXR-PO 150XR, 301LEXR-PO 150XR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.