Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEXR-POTH 100G-FI BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEXR-POTH_100G-FI_591107.jpg
LEXR-POTH_100G-FI_591107.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEXR-POTH 100G-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEXR-POTH 100G-FI
EAN/GTIN:
     4047526591106
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
blickle lenkrolle mit feststeller 1...
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller "stop-fix"; Rad: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan, hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan.; Laufbelagsfarbe: dunkelgrau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Radkörperfarbe; naturweiß; Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/AISI 304) gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig. Radachse verschraubt. Oberfläche gleitgeschliffen.; Chemische Eigenschaften: Sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 36 Belagshärte: 94° Shore A Gesamthöhe: 125 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 35 Plattengröße: 70 Rad-Ø: 100 Schraubloch-Ø: 13 Stückgewicht: 0,694 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
36
Belagshärte:
94° Shore A
Gesamthöhe:
125
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
35
Plattengröße:
70
Rad-Ø:
100
Schraubloch-Ø:
13
Stückgewicht:
0,694
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle mit feststeller 100 mm, LEXR-POTH 100G-FI, 301LEXR-POTH 100G-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.