Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEXR-POTH 125G BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEXR-POTH_125G_690578.jpg
LEXR-POTH_125G_690578.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEXR-POTH 125G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEXR-POTH 125G
EAN/GTIN:
     4047526690571
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch; Rad: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan, hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan.; Laufbelagsfarbe: dunkelgrau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Radkörperfarbe; naturweiß; Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/AISI 304) gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig. Radachse verschraubt. Oberfläche gleitgeschliffen.; Chemische Eigenschaften: Sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 40 Belagshärte: 94° Shore A Gesamthöhe: 150 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 40 Plattengröße: 70 Rad-Ø: 125 Schraubloch-Ø: 13 Stückgewicht: 0,719 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
40
Belagshärte:
94° Shore A
Gesamthöhe:
150
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
40
Plattengröße:
70
Rad-Ø:
125
Schraubloch-Ø:
13
Stückgewicht:
0,719
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrolle, LEXR-POTH 125G, 301LEXR-POTH 125G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.