Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEXR-POW 125XR-FK BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEXR-POW_125XR-FK_754526.jpg
LEXR-POW_125XR-FK_754526.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEXR-POW 125XR-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEXR-POW 125XR-FK
EAN/GTIN:
     4047526100513
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 125mm blickle
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, lärmdämpfend (-10 Dezibel) durch Zwischenkissen aus Elastik-Vollgummi (Farbe rot), geringer Rollwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelagsfarbe: naturweiß; Radkörper: -; Radkörperfarbe; rot; Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/AISI 304) gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig. Radachse verschraubt. Oberfläche gleitgeschliffen.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 40 Belagshärte: 70° Shore D Gesamthöhe: 150 Lagerart: Rollenlager Laufbelagsbreite: 35 Plattengröße: 70 Rad-Ø: 125 Schraubloch-Ø: 13 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
40
Belagshärte:
70° Shore D
Gesamthöhe:
150
Lagerart:
Rollenlager
Laufbelagsbreite:
35
Plattengröße:
70
Rad-Ø:
125
Schraubloch-Ø:
13
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, 301LEXR-POW 125XR-FK, LEXR-POW 125XR-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.