Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEXR-TPA 102G-ELS BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEXR-TPA_102G-ELS_853610.jpg
LEXR-TPA_102G-ELS_853610.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEXR-TPA 102G-ELS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEXR-TPA 102G-ELS
EAN/GTIN:
     4047526208738
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie LEXRhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffenzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietungsämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, PATHelektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,534 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 70 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 70
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,534
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
70
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
70
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrollen 100 mm, 301LEXR-TPA 102G-ELS, LEXR-TPA 102G-ELS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.