Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEXZ-POTH 150G BLICKLE Edelstahl-Lenkrolle mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEXZ-POTH_150G_754560.jpg
LEXZ-POTH_150G_754560.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEXZ-POTH 150G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEXZ-POTH 150G
EAN/GTIN:
     4047526078676
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Edelstahl-Lenkrolle mit Zapfen; Rad: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan, hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan.; Laufbelagsfarbe: dunkelgrau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Radkörperfarbe; naturweiß; Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/AISI 304) gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig. Der Edelstahleinsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichert oder einteilig ausgeführt. Radachse verschraubt. Oberfläche gleitgeschliffen.; Chemische Eigenschaften: Sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 54 Belagshärte: 94° Shore A Gesamthöhe: 190 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 45 Rad-Ø: 150 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
54
Belagshärte:
94° Shore A
Gesamthöhe:
190
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
45
Rad-Ø:
150
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 301LEXZ-POTH 150G, LEXZ-POTH 150G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.