Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEZ-PO 150G-22-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEZ-PO_150G-22-FI_580332.jpg
LEZ-PO_150G-22-FI_580332.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEZ-PO 150G-22-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEZ-PO 150G-22-FI
EAN/GTIN:
     4047526580339
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 150 mm
lenkrolle mit feststeller
Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LEZStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungStahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichertRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 2 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
2
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Weitere Suchbegriffe: 301LEZ-PO 150G-22-FI, LEZ-PO 150G-22-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 11 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.