Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEZ-PO 160G-22-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEZ-PO_160G-22-FI_656421.jpg
LEZ-PO_160G-22-FI_656421.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEZ-PO 160G-22-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEZ-PO 160G-22-FI
EAN/GTIN:
     4047526656423
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LEZStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungStahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichertRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 2,12 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
2,12
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Weitere Suchbegriffe: 301LEZ-PO 160G-22-FI, LEZ-PO 160G-22-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 11 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 14 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.