Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEZ-PO 200G-22-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEZ-PO_200G-22-FI_580357.jpg
LEZ-PO_200G-22-FI_580357.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEZ-PO 200G-22-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEZ-PO 200G-22-FI
EAN/GTIN:
     4047526580353
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LEZStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungStahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichertRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 2,43 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
2,43
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Weitere Suchbegriffe: LEZ-PO 200G-22-FI, 301LEZ-PO 200G-22-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.