Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEZ-VE 150R-27-SG BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEZ-VE_150R-27-SG_669572.jpg
LEZ-VE_150R-27-SG_669572.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEZ-VE 150R-27-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEZ-VE 150R-27-SG
EAN/GTIN:
     4047526669577
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 150mm vollgummi
Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie LEZStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungStahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichertRad: Serie VEReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlosFelge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 2,185 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
2,185
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
40
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
135
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen gummiräder, LEZ-VE 150R-27-SG, 301LEZ-VE 150R-27-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.