Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEZ-VE 180R-22-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEZ-VE_180R-22-FI_576769.jpg
LEZ-VE_180R-22-FI_576769.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEZ-VE 180R-22-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEZ-VE 180R-22-FI
EAN/GTIN:
     4047526576769
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Serie LEZStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungStahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichertRad: Serie VEReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 215 Gewicht kg: 3,18 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 180 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 170
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
215
Gewicht kg:
3,18
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
180
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
170
Weitere Suchbegriffe: LEZ-VE 180R-22-FI, 301LEZ-VE 180R-22-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.