Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LEZ-VPP 150G-22 BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEZ-VPP_150G-22_577551.jpg
LEZ-VPP_150G-22_577551.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LEZ-VPP 150G-22
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LEZ-VPP 150G-22
EAN/GTIN:
     4047526577551
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 150mm vollgummi
Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Serie LEZStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungStahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichertRad: Serie VPPReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 1,702 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 150 Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
1,702
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
40
Rad-Ø:
150
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
135
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen gummiräder, LEZ-VPP 150G-22, 301LEZ-VPP 150G-22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.